10EFG5KLXCTN https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATSWHOSE-LTEFG5KL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJnMU5pOHhNRFE1T0RNeE1EZzVOelk1TkM5SlRrUkhRVlJUVjBoUFUwVmZURlJGUmtjMVMweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzY0ZDBkODljMGIxZTNlM2Y4Yzc2Yzk2OWM1YjUyYTFlMDgzZGQ2YmY4ZWQzZWFiMjk3MWYwMzczMjk2ZTg3Ng
22150972 软管 

GATES GATES

10EFG5KLXCTN

描述

GATES 10EFG5KLXCTN

Petroleum Hose; 5/8" Inner Diameter; 1.09" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 20000 PSI - 1379 Bar Operating Pressure

制造商部件号

10EFG5KLXCTN

BDI部件号
22150972

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075619765
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-70 To +212 Deg F
工作压力
20000 PSI | 1379 Bar
典型用途
Used With Biodegradable Hydraulic Fluids And Standard Petroleum-Based Fluids
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5000 PSI | 344.7 Bar Dynamic WP | 4-Spiral | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
制造商货号
46510078
详细描述
Petroleum Hose; 5/8" Inner Diameter; 1.09" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 20000 PSI - 1379 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.9 毫米
外径
1.09 英寸 | 27.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新