10EFG6KLXCTN https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATSWHOSE-LTEFG6KL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnMk5DOHhNRFE1T0RNeE1qRTBNamczT0M5SlRrUkhRVlJUVjBoUFUwVmZURlJGUmtjMlMweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDcwN2MyOGUwMGQwOGU2MzU3MzY4MTc4YjkzZDY1YzBlNThjOTgwOTA2ZmJlNjNlNmY4ZjM1ZjBiNzViMzhmMg
22150940 软管 

GATES GATES

10EFG6KLXCTN

描述

GATES 10EFG6KLXCTN

Hydraulic Hose; 5/8" Inner Diameter; 1.09" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 24000 PSI - 1654.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

10EFG6KLXCTN

BDI部件号
22150940

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075673224
重量 / Kilogram
0.358
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-70 To +212 Deg F
工作压力
24000 PSI | 1654.7 Bar
典型用途
Extremely High-Pressure | High-Impulse Abrasive | Biodegradable Hydraulic Fluids | Standard Petroleum Based Fluids
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6000 PSI | 413.7 Bar Dynamic WP | 4-Spiral | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46510160
详细描述
Hydraulic Hose; 5/8" Inner Diameter; 1.09" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 24000 PSI - 1654.7 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.9 毫米
外径
1.09 英寸 | 27.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新