GATES
GATES
10GTHX25FT
GATES GATES
描述
GATES 10GTHX25FT
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
制造商部件号
10GTHX25FT
BDI部件号
1090470
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/10GTHX25FT/p/1090470
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053787351
重量 / Kilogram
2.35
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
350 PSI | 24 Bar
典型用途
Glycol Anti-Freeze Solution | Heavy Duty Transmission Oil Cooler Line | Hydraulic Oil Line
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Fiber Braid | Bend Radius 5 Inch | Burst Pressure 1400 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
33194268
重量/磅
5.18
详细描述
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.91 英寸 | 23.114 毫米