10IN ARVAC SW https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ARVAC-SW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhqTnk4eE1UQXdNemN6T1RZMk9EVXhNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFWSldRVU5mVTFkZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMzN2RjMWY5ODE5NDJmZjBiNzM1MmMxMjQ3MzQ2MDMxNTk3MmFjNzA4Yjc5N2JhZjc4YjY2NDkxNWNhMTgwZTQ
27701477 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

10IN ARVAC SW

描述

CONTINENTAL 10IN ARVAC SW

Material Handling Hose; 10" Inside Diameter; 11.16" Outside Diameter; Urethane Inner Material; Nitrile | Polyurethane | PVC Outer Material; Black; 20 PSI | 1.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

10IN ARVAC SW

BDI部件号
27701477

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Urethane
外圈材料
Nitrile | Polyurethane | PVC
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 158 Deg F
工作压力
20 PSI | 1.4 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid PVC Helix Reinforcement | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 36 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
7.86
详细描述
Material Handling Hose; 10" Inside Diameter; 11.16" Outside Diameter; Urethane Inner Material; Nitrile | Polyurethane | PVC Outer Material; Black; 20 PSI | 1.4 Bar Operating Pressure
内径
10 英寸 | 254 毫米
外径
11.16 英寸 | 283.464 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新