GATES
GATES
10LOC 250FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 10LOC 250FT/CARTON
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.9" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
10LOC 250FT/CARTON
BDI部件号
1090488
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/10LOC-250FT-CARTON/p/1090488
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053225679
重量 / Kilogram
0.097
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Construction | Engine | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Fiber Braid | Bend Radius 6 Inch | Burst Pressure 1000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
43190115
重量/磅
0.21
详细描述
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.9" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
0.9 英寸 | 22.86 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米