10M3K 1800FT/BALE https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-M3K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmcyTnk4eE1UQXdNell3TmpjNU5ESTNNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRUTkxYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGViOWU1OWM4YjRmZWYxZWNhZmY4ZGY3YTE3NmZmMTRhMzUyNmRiMmI0N2QwNTY5M2QwOGIzMDY1ZjRiZWRmMWE
1090510 软管 

GATES GATES

10M3K 1800FT/BALE

描述

GATES 10M3K 1800FT/BALE

Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure

制造商部件号

10M3K 1800FT/BALE

BDI部件号
1090510

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053631333
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3250 PSI | 224 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
BALE
包装数量
1800FT
订购倍数
BALE
最低订购量
1 BALE OF 1800 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 4 Inch | Burst Pressure 12000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46575746
重量/磅
0.54
详细描述
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure
外径
0.99 英寸 | 25.146 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新