GATES
GATES
10M500 BALE
GATES GATES
描述
GATES 10M500 BALE
Hydraulic Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.93" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 500 PSI | 34 Bar Operating Pressure
制造商部件号
10M500 BALE
BDI部件号
1090527
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/10M500-BALE/p/1090527
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053800739
重量 / Kilogram
0.154
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
BALE
包装数量
1000FT
订购倍数
BALE
最低订购量
1 BALE OF 1000 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.93" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 500 PSI | 34 Bar Operating Pressure
外径
0.93 英寸 | 23.622 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米