10MEGATECHG5TB 300FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-C5C-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnME5TODVNelk0TmpRMk16SXdNVFU0TG1wd1p3fDllNmMxMDBjMjkwM2FiMWUyZmE2OTQ2YjVmOTM3ZWI5ZjA2OGM0MjY5ZGRmMTFmZjBjZGYwMDI2ZDliOTA3Nzc
1090601 软管 

GATES GATES

10MEGATECHG5TB 300FT/REEL

描述

GATES 10MEGATECHG5TB 300FT/REEL

Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.95" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure

制造商部件号

10MEGATECHG5TB 300FT/REEL

BDI部件号
1090601

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075250869
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
2000 PSI | 138 Bar
典型用途
Automotive | High Temperature Transmission and Lubricating Oil System | Pressurized Hot Oil Return Line | Rotary Oil Line
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 4 Inch | Burst Pressure 8000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46572186
重量/磅
0.43
详细描述
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.95" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
外径
0.95 英寸 | 24.13 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新