10MXG5KXTPX220FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-MXG5K-LAYLINE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmczTmk4eE1EUTVPRE14TnpFNE9URTFNQzlKVGtSSFFWUllXRmhZV0ZoZlRWaEhOVXRmVEVGWlRFbE9SVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTQwZjA2ZTU2NGU0Mzk4NmM4OTY1ZWViOWJhMGRiZTU2OWVmZGQxNTExYjUxYjZmN2I2YTgwZDIxYmMyNTE4ZQ
26682995 软管 

GATES GATES

10MXG5KXTPX220FT

描述

GATES 10MXG5KXTPX220FT

Hydraulic Hose; 5/8" Inner Diameter; 1.03" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 20300 PSI - 1400 Bar Operating Pressure

制造商部件号

10MXG5KXTPX220FT

BDI部件号
26682995

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +250 Deg F
工作压力
20300 PSI | 1400 Bar
典型用途
Extremely High-Pressure | High-Impulse Abrasive | Biodegradable Hydraulic Fluids | Standard Petroleum Based Fluids
价格单位
REEL
包装数量
220FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 220 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5075 PSI | 350 Bar Dynamic WP | Patented Woven Spiral Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46790003
详细描述
Hydraulic Hose; 5/8" Inner Diameter; 1.03" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 20300 PSI - 1400 Bar Operating Pressure
外径
1.03 英寸 | 26.1 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新