GATES
GATES
10MXT-XTPXREEL
GATES GATES
描述
GATES 10MXT-XTPXREEL
Multi-Purpose Hose; 5/8" Inner Diameter; 0.945" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 14500 PSI - 999.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
10MXT-XTPXREEL
BDI部件号
25184792
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/10MXT-XTPXREEL/p/25184792
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075821496
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multi-Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile and PVC Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
14500 PSI | 999.7 Bar
典型用途
Universal | Multi-Use
价格单位
REEL
包装数量
220FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 220 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3625 PSI | 249.9 Bar Dynamic WP | High-Tensile Steel Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi-Purpose
制造商货号
46560268
详细描述
Multi-Purpose Hose; 5/8" Inner Diameter; 0.945" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 14500 PSI - 999.7 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.9 毫米
外径
0.945 英寸 | 24 毫米