11/32INX50FT POWER BRAKE VAC https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PWR-LW-VAC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmc0WXk4eE1UQXdNemN5TWpFek56WXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVGZFNYMHhYWDFaQlExOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJjMWVmODRhYzNjMTEwZWExODhmYjQ4YTI5MmQwZWJkMzllNmQxYTExZjZmYzdmM2I3Mjk5MzkyODM1ZmEzMzY
24573319 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

11/32INX50FT POWER BRAKE VAC

描述

CONTINENTAL 11/32INX50FT POWER BRAKE VAC

Vacuum Hose; 11/32" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black

制造商部件号

11/32INX50FT POWER BRAKE VAC

BDI部件号
24573319

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256028953
重量 / Kilogram
3.285
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vacuum
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
典型用途
Car | Light Duty Truck
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Spiral Synthetic Reinforcement | 26" Hg Vacuum
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vacuum
重量/磅
7.5
详细描述
Vacuum Hose; 11/32" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
内径
0.344 英寸 | 8.738 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新