https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-DRDG-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmcwWXk4eE1UQXdNelkxTVRBek1UQTNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJGSkVSMTlUVEZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NTliMWJmNTA0Zjg2NGNkYTYwMDJmZjFjNTk0OWI1NzliNzA1YmZiNTZkMzMzYmMwMTU0YzQyMzE5MTM3MGY2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-DRDG-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmcwWXk4eE1UQXdNelkxTVRBek1UQTNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJGSkVSMTlUVEZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NTliMWJmNTA0Zjg2NGNkYTYwMDJmZjFjNTk0OWI1NzliNzA1YmZiNTZkMzMzYmMwMTU0YzQyMzE5MTM3MGY2
CONTINENTAL
CONTINENTAL
12-3/4INX24FT DREDGE SLEEVE 75 3/8-TUF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 12-3/4INX24FT DREDGE SLEEVE 75 3/8-TUF
Material Handling Hose; 12-3/4" Inside Diameter; 14.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
12-3/4INX24FT DREDGE SLEEVE 75 3/8-TUF
BDI部件号
24574880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/12-3-4INX24FT-DREDGE-SLEEVE-75-3-8-TUF/p/24574880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256505522
重量 / Kilogram
9.32
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
典型用途
Hydraulic Dredge
价格单位
FT
包装数量
24FT
订购倍数
24FT
最低订购量
24 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
120" Bend Radius | Multiple-Ply Spiral Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
480.96
详细描述
Material Handling Hose; 12-3/4" Inside Diameter; 14.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
外径
14.53 英寸 | 369.062 毫米
内径
12.75 英寸 | 323.85 毫米