NEWAGE INDUSTRIES
NEWAGE INDUSTRIES
124-0484-100
NEWAGE INDUSTRIES NEWAGE INDUSTRIES
描述
NEWAGE INDUSTRIES 124-0484-100
Hose; Suction and Discharge; 1" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
制造商部件号
124-0484-100
BDI部件号
22368244
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/124-0484-100/p/22368244
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 140 Deg F
典型用途
Agricultural | Fluid and Chemical Transfer | Food and Syrup Handling | General Water Suction and Discharge | Hopper Feeder Lines | Irrigation Lines | Mining Pump | Pneumatic Conveyance of Granular Materials | Slurry Handling | Vacuum Lines Transfer | Chemical Processing and Transfer
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty | Spiral Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
14
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 1" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米


