GATES
GATES
12AC134AX25FT
GATES GATES
描述
GATES 12AC134AX25FT
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 1.13" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
制造商部件号
12AC134AX25FT
BDI部件号
1092215
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/12AC134AX25FT/p/1092215
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053111088
重量 / Kilogram
4.28
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 257 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Automotive Air Conditioning and Industrial System | Construction | Mobile and Stationary Refrigeration Unit | Truck
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Layer Polyester Spiral | Bend Radius 5 Inch | Burst Pressure 2000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
33530916
重量/磅
9.43
详细描述
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 1.13" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
外径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米