12CR2 220FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHYDHSE-CR2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmd3T0M4eE1EUTVPRE14TmpBME1qSTNNQzlKVGtSSFFWUklXVVJJVTBWZlExSXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYwZDVlMmNhNWVkZTA2MTg1ZTgyYTEzZTMxZjkyMzBhNTc0NjlmMjEzNzg2Njg5MDYwODRlYWUzYTVjMDA3ODk
20517595 软管 

GATES GATES

12CR2 220FT/REEL

描述

GATES 12CR2 220FT/REEL

Hydraulic Hose; 3/4" Inner Diameter; 1.14" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; MOuter Diameterified SBR Outer Material; Black Color; 12500 PSI - 861.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

12CR2 220FT/REEL

BDI部件号
20517595

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075691839
重量 / Kilogram
0.263
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Modified SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
12500 PSI | 861.8 Bar
典型用途
High-Pressure Hydraulics | Low Flexure/Non-Severe
价格单位
REEL
包装数量
220FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 220 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3125 PSI | 215.45 Bar Dynamic WP | 2-Braid | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46578851
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inner Diameter; 1.14" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; MOuter Diameterified SBR Outer Material; Black Color; 12500 PSI - 861.8 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.1 毫米
外径
1.14 英寸 | 29 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新