12EFG5KXREEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATSWHOSE-EFG5K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnMVpTOHhNRFE1T0RNeE1EWXdNamM0TWk5SlRrUkhRVlJUVjBoUFUwVmZSVVpITlV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZDJkODAzMDQ2NmQwMmRkMGU3NmJhMGJmOTliNDc3YWRjMTViZTc3OTVlNzQxZGFiNDNkY2M1ZGNkODVmMTQw
22150964 软管 

GATES GATES

12EFG5KXREEL

描述

GATES 12EFG5KXREEL

Hydraulic Hose; 3/4" Inner Diameter; 1.24" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 20000 PSI - 1379 Bar Operating Pressure

制造商部件号

12EFG5KXREEL

BDI部件号
22150964

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075537878
重量 / Kilogram
0.445
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +250 Deg F
工作压力
20000 PSI | 1379 Bar
典型用途
Extremely High-Pressure | High-Impulse Abrasive | Biodegradable Hydraulic Fluids | Standard Petroleum Based Fluids
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5000 PSI | 344.7 Bar Dynamic WP | 4-Spiral | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46510127
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inner Diameter; 1.24" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 20000 PSI - 1379 Bar Operating Pressure
外径
1.24 英寸 | 31.5 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新