

GATES
GATES
12EFG6KX100FT
GATES GATES
描述
GATES 12EFG6KX100FT
Hose, Hydraulic; 3/4" ID; 1.24" OD; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure
制造商部件号
12EFG6KX100FT
BDI部件号
22150930
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/12EFG6KX100FT/p/22150930
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg F To 250 Deg F
工作压力
6000 PSI | 414 Bar
典型用途
Hydrostatic Transmission
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 4.7 Inch | Burst Pressure 24000 PSI | Extremely High Pressure | High Impulse | Four Alternating Layer Of Spiraled | High Tensile Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hose, Hydraulic; 3/4" ID; 1.24" OD; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.24 英寸 | 31.496 毫米