GATES
GATES
12EFG6KX25FT
GATES GATES
描述
GATES 12EFG6KX25FT
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.24" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure
制造商部件号
12EFG6KX25FT
BDI部件号
1092428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/12EFG6KX25FT/p/1092428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 40 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053505993
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
6000 PSI | 414 Bar
典型用途
Biodegradable Hydraulic Fluid | Hydrostatic Transmissions | Industrial
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Bend Radius 9.5 Inch | Burst Pressure 24000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46514035
重量/磅
25
详细描述
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.24" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.24 英寸 | 31.496 毫米