12G1H 1500FT/BALE https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G1-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmcyWmk4eE1UQXdNell3T1RFNE5qTXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJ6RmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMGJmNmJhZmU4YjUzNjBkOTdkYjViYjM5OTJkYjMwODQ1YTIyYjNjY2Y0YjNlOWYzZDg4ZjA0NTk5MWM3MzU5
1092694 软管 

GATES GATES

12G1H 1500FT/BALE

描述

GATES 12G1H 1500FT/BALE

Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure

制造商部件号

12G1H 1500FT/BALE

BDI部件号
1092694

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053841794
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
1250 PSI | 86 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
BALE
包装数量
1500FT
订购倍数
BALE
最低订购量
1 BALE OF 1500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 9.5 Inch | Burst Pressure 5000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46572536
重量/磅
0.44
详细描述
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.1 英寸 | 27.94 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新