GATES
GATES
12G2 220FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 12G2 220FT/REEL
Hose; Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 3100 PSI - 214 Bar Operating Pressure
制造商部件号
12G2 220FT/REEL
BDI部件号
1092730
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/12G2-220FT-REEL/p/1092730
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053210972
重量 / Kilogram
0.286
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg
工作压力
3100 PSI | 214 Bar
典型用途
High Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
REEL
包装数量
220FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 220 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Burst Pressure 12400 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
138.6
详细描述
Hose; Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 3100 PSI - 214 Bar Operating Pressure
外径
1.14 英寸 | 28.956 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米