12G2X50FT REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G2-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd3Tmk4eE1UQXdNell3TlRZeE5EWXlNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJ6SmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiOWVkN2Q3YzkwZDFhNGZkOGQwN2FiMGIxZDRkYzc0NmM5Y2JlNzA0ZmI0YzVlMmYwNjVjZjQ4YjlmMjFkNDNm
20533704 软管 

GATES GATES

12G2X50FT REEL

描述

GATES 12G2X50FT REEL

Hose; Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 3100 PSI - 214 Bar Operating Pressure

制造商部件号

12G2X50FT REEL

BDI部件号
20533704

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
14.268
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg
工作压力
3100 PSI | 214 Bar
典型用途
High Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
REEL
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Burst Pressure 12400 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
31.46
详细描述
Hose; Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 3100 PSI - 214 Bar Operating Pressure
外径
1.14 英寸 | 28.956 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新