GATES
GATES
12G2XHX50FT
GATES GATES
描述
GATES 12G2XHX50FT
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.15" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 3100 PSI - 214 Bar Operating Pressure
制造商部件号
12G2XHX50FT
BDI部件号
1092728
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/12G2XHX50FT/p/1092728
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075257608
重量 / Kilogram
14.51
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
3100 PSI | 214 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 9.5 Inch | Burst Pressure 12400 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574012
重量/磅
32
详细描述
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.15" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 3100 PSI - 214 Bar Operating Pressure
外径
1.15 英寸 | 29.21 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米


