GATES
GATES
12GTH 225FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 12GTH 225FT/CARTON
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
12GTH 225FT/CARTON
BDI部件号
1092980
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/12GTH-225FT-CARTON/p/1092980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053226553
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Glycol Anti-Freeze Solution | Heavy Duty Transmission Oil Cooler Line | Hydraulic Oil Line
价格单位
CARTON
包装数量
225FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 225 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Fiber Braid | Bend Radius 55 Inch | Burst Pressure 1200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
33193335
重量/磅
0.29
详细描述
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.06 英寸 | 26.924 毫米