12LOC 225FT/CARTON https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-LOC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJneVpTODVNelk0TmpRM05ETTBNamN3TG1wd1p3fGRjNDk1OTI5YWZlYzhlZGFhYWI0Mjc3ZDUyZWYxN2UwM2ZjNGZhMTNiMmE5NDg0OTJiZmNlNWI1YzgzYmE0Nzg
1092999 软管 

GATES GATES

12LOC 225FT/CARTON

描述

GATES 12LOC 225FT/CARTON

Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

12LOC 225FT/CARTON

BDI部件号
1092999

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053225686
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Construction | Engine | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
225FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 225 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Fiber Braid | Bend Radius 7 Inch | Burst Pressure 1000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
43190116
重量/磅
0.25
详细描述
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新