GATES
GATES
12M2T-MTFX50FT
GATES GATES
描述
GATES 12M2T-MTFX50FT
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.11" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3500 PSI - 241 Bar Operating Pressure
制造商部件号
12M2T-MTFX50FT
BDI部件号
1093011
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/12M2T-MTFX50FT/p/1093011
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053436297
重量 / Kilogram
12.57
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3500 PSI | 241 Bar
典型用途
Automotive | Ultra High Abrasive High Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 3.8 Inch | Burst Pressure 14000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574038
重量/磅
27.71
详细描述
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.11" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3500 PSI - 241 Bar Operating Pressure
外径
1.11 英寸 | 28.194 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米