GATES
GATES
12MCPB 200FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 12MCPB 200FT/REEL
Mine Hose; 3/4" Inner Diameter; 1.15" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 16000 PSI - 1103.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
12MCPB 200FT/REEL
BDI部件号
1093136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/12MCPB-200FT-REEL/p/1093136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053671612
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mine
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +100 Deg C
工作压力
16000 PSI | 1103.2 Bar
典型用途
High-Pressure Hydraulic Lines In Longwall Mining Equipment | Roof-Support Systems
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4000 PSI - 275.8 Bar Dynamic WP | 2-Braid | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mine
制造商货号
46572551
详细描述
Mine Hose; 3/4" Inner Diameter; 1.15" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 16000 PSI - 1103.2 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.15 英寸 | 29.21 毫米