12MEGATECH LOC BALE https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MEGATECH-LOC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDczNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhpTkM4eE1UQXdNell4TURVeU9UZ3lNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVVkhRVlJGUTBoZlRFOURYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUyMGMyMmMzOTMyOGYyMmVmYWM1ZTM2MjZlMGRmMmQzNWIyZjc5YjQ0MjE4NmQ2NzNhODA0NjA3NDAwNzBjODg
1093144 软管 

GATES GATES

12MEGATECH LOC BALE

描述

GATES 12MEGATECH LOC BALE

Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

12MEGATECH LOC BALE

BDI部件号
1093144

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075238508
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
High Temperature Transmission Oil Cooler Line | Pressurized Hot Oil Return Line | Turbocharger Oil Supply
价格单位
BALE
包装数量
2100FT
订购倍数
BALE
最低订购量
1 BALE OF 2100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
525
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.08 英寸 | 27.432 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新