GATES
GATES
12MXG4K-XTPX100FT
GATES GATES
描述
GATES 12MXG4K-XTPX100FT
Hydraulic Hose; 3/4" Inner Diameter; 1.138" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 16240 PSI - 1120 Bar Operating Pressure
制造商部件号
12MXG4K-XTPX100FT
BDI部件号
24765265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/12MXG4K-XTPX100FT/p/24765265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075804680
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +250 Deg F
工作压力
16240 PSI | 1120 Bar
典型用途
Very High-Pressure | High-Impulse Abrasive | Biodegradable Hydraulic Fluids | Standard Petroleum Based Fluids
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4060 PSI | 280 Bar Dynamic WP | Patented Woven Spiral Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46780015
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inner Diameter; 1.138" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 16240 PSI - 1120 Bar Operating Pressure
外径
1.138 英寸 | 28.9 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.1 毫米