GATES
GATES
12MXT-XTPXBALE
GATES GATES
描述
GATES 12MXT-XTPXBALE
Multi-Purpose Hose; 3/4" Inner Diameter; 1.08" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 12500 PSI - 861.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
12MXT-XTPXBALE
BDI部件号
25184795
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/12MXT-XTPXBALE/p/25184795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075821557
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multi-Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile and PVC Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
12500 PSI | 861.8 Bar
典型用途
Universal | Multi-Use
价格单位
FT
包装数量
1500FT
订购倍数
1500FT
最低订购量
1500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3125 PSI | 215.5 Bar Dynamic WP | High-Tensile Steel Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi-Purpose
制造商货号
46560277
详细描述
Multi-Purpose Hose; 3/4" Inner Diameter; 1.08" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 12500 PSI - 861.8 Bar Operating Pressure
外径
1.08 英寸 | 27.4 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.1 毫米