12MXTXBALE https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmc0TXk4eE1EUTVPRE14TnpVNE1qTTJOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRWaFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZiZmZmMzM3OWM5NjQ1YTYyMzY4YmZjNTc1MGYwN2RmNDllMWM2ZDE1NGVlZTVkNTc0NGEwY2VhNjY2NDYzYzU
24765279 软管 

GATES GATES

12MXTXBALE

描述

GATES 12MXTXBALE

Hydraulic Hose; 3/4" Inner Diameter; 1.08" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 12500 PSI - 861.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

12MXTXBALE

BDI部件号
24765279

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053227178
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile and PVC Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
12500 PSI | 861.8 Bar
典型用途
High-Pressure Hydraulic Oil Lines
价格单位
FT
包装数量
1500FT
订购倍数
1500FT
最低订购量
1500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3125 PSI | 215.5 Bar Dynamic WP | High-Tensile Steel Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46579667
重量/磅
705
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inner Diameter; 1.08" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 12500 PSI - 861.8 Bar Operating Pressure
外径
1.08 英寸 | 27.4 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新