GATES
GATES
12TH7 200FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 12TH7 200FT/CARTON
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.05" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
制造商部件号
12TH7 200FT/CARTON
BDI部件号
1093447
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/12TH7-200FT-CARTON/p/1093447
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075321750
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nylon
外圈材料
Urethane
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
1250 PSI | 86 Bar
典型用途
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
价格单位
CARTON
包装数量
200FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Synthetic Fiber Braid | Bend Radius 5 Inch | Burst Pressure 5000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
44671165
重量/磅
0.24
详细描述
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.05" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.05 英寸 | 26.67 毫米