12TR500 200FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-TR500-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJobFpDODVNelk0TmpJd05EWTJNakEyTG1wd1p3fDk5MzBlZDNmZDVhMjg4MWIyYzkzZTU0YTAzZjVhZGI5MTQyZDEzMzczZWQ5ZGQyYTVkMTkyYTYzOWExMWE4NDk
1093450 软管 

GATES GATES

12TR500 200FT/REEL

描述

GATES 12TR500 200FT/REEL

Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.04" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure

制造商部件号

12TR500 200FT/REEL

BDI部件号
1093450

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053670462
重量 / Kilogram
0.154
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Air Brake | Engine and Transmission Coolant Line | High Temperature Pressurized Oil Return Line | Lube Oil Line | Rotary Oil/Air Compressor Line
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 3.5 Inch | Burst Pressure 2000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46572230
重量/磅
0.34
详细描述
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.04" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
外径
1.04 英寸 | 26.416 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新