GATES
GATES
12TR500X50FT
GATES GATES
描述
GATES 12TR500X50FT
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.04" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
制造商部件号
12TR500X50FT
BDI部件号
1093449
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/12TR500X50FT/p/1093449
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053721850
重量 / Kilogram
7.61
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Air Brake | Engine and Transmission Coolant Line | High Temperature Pressurized Oil Return Line | Lube Oil Line | Rotary Oil/Air Compressor Line
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 3.5 Inch | Burst Pressure 2000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46572604
重量/磅
16.77
详细描述
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.04" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
外径
1.04 英寸 | 26.416 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米