https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PWR-LW-VAC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmc0WXk4eE1UQXdNemN5TWpFek56WXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVGZFNYMHhYWDFaQlExOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJjMWVmODRhYzNjMTEwZWExODhmYjQ4YTI5MmQwZWJkMzllNmQxYTExZjZmYzdmM2I3Mjk5MzkyODM1ZmEzMzY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PWR-LW-VAC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmc0WXk4eE1UQXdNemN5TWpFek56WXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVGZFNYMHhYWDFaQlExOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJjMWVmODRhYzNjMTEwZWExODhmYjQ4YTI5MmQwZWJkMzllNmQxYTExZjZmYzdmM2I3Mjk5MzkyODM1ZmEzMzY
CONTINENTAL
CONTINENTAL
15/32INX50FT POWER BRAKE VAC
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 15/32INX50FT POWER BRAKE VAC
Vacuum Hose; 0.468" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black
制造商部件号
15/32INX50FT POWER BRAKE VAC
BDI部件号
24573321
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/15-32INX50FT-POWER-BRAKE-VAC/p/24573321
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256028960
重量 / Kilogram
4.028
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vacuum
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
典型用途
Car | Light Duty Truck
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Spiral Synthetic Reinforcement | 26" Hg Vacuum
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vacuum
重量/磅
14
详细描述
Vacuum Hose; 0.468" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black
外径
0.81 英寸 | 20.574 毫米
内径
0.468 英寸 | 11.887 毫米