1503-8R250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-HYDR-TEX-BK-1503-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJneU9TODVOamMwTkRjek9EazRNREUwTG1wd1p3fGVjNDUzNjFhNmEzZWVmZGEzN2M4NGRhMDZiMGUxMWJkMDQzNDUwMTAwMjAxYjkwMjg3MWU2MGM3OTk5NDkxMWU
23914099 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

1503-8R250

描述

AEROQUIP 1503-8R250

Air and Multipurpose; 0.41" Inside Diameter; 0.77" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Textile Outer Material; Black; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1503-8R250

BDI部件号
23914099

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
EAN条码
0678146077042
重量 / Kilogram
29.48
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Textile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
2000 PSI | 138 Bar
典型用途
Air Brake
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid | Reel | Air Not to Exceed 160 Deg F | Burst Pressure 8000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
65
详细描述
Air and Multipurpose; 0.41" Inside Diameter; 0.77" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Textile Outer Material; Black; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
内径
0.41 英寸 | 10.414 毫米
外径
0.77 英寸 | 19.558 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新