AEROQUIP
AEROQUIP
1531-20
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP 1531-20
Automotive; 1-1/8" Inside Diameter; 1.63" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1531-20
BDI部件号
23914119
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1531-20/p/23914119
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146213433
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Locomotive Air Brake
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid | Burst Pressure 1200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
重量/磅
0.78
详细描述
Automotive; 1-1/8" Inside Diameter; 1.63" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
1.63 英寸 | 41.402 毫米
内径
1.125 英寸 | 28.575 毫米