AEROQUIP
AEROQUIP
1531A-24
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP 1531A-24
Automotive; 1-3/8" Inside Diameter; 1-7/8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1531A-24
BDI部件号
23914123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1531A-24/p/23914123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146213440
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Locomotive Air Brake
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid | Burst Pressure 1200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
重量/磅
1.04
详细描述
Automotive; 1-3/8" Inside Diameter; 1-7/8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米