16C14 100FT/CARTON https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-C14-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJobE5DODVNelk0TmpRMk1qVTBOakl5TG1wd1p3fDcyMjFjNTdjNTY2YTM5YzUzMGM2ZDY3ZjllOGI4Y2I2ZGQ1ODNiNjA2NjU0Yzc1ZmZlNzcwOGUyNzc1YTRjYmY
1096672 软管 

GATES GATES

16C14 100FT/CARTON

描述

GATES 16C14 100FT/CARTON

Hydraulic; 7/8" Inside Diameter; 1.03" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; White; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure

制造商部件号

16C14 100FT/CARTON

BDI部件号
1096672

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053204377
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
颜色
White
工作温度范围
-65 To 450 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Air Compressor Discharge | Hot Oil and Fluid | Hot and Greasy Environment
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Stainless Steel Wire Braid | Bend Radius 9 Inch | Burst Pressure 3500 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
77521600
重量/磅
0.27
详细描述
Hydraulic; 7/8" Inside Diameter; 1.03" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; White; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
内径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
1.03 英寸 | 26.162 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新