16C5C-XHXREEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-C5CXH-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc0Wmk4NU5qYzBORGN5TmpnMU5UazRMbXB3Wnd8Y2E5MWNhYTM3MWY2ZTU2NzY4NTI4MWU1ZGQyYzY4ZDk3OGNhMGZiZThjYjcwZDgzNTFjYzFlZmI5MWRiNTMzNg
22151122 软管 

GATES GATES

16C5C-XHXREEL

描述

GATES 16C5C-XHXREEL

Hydraulic; 7/8" Inside Diameter; 1.23" Outside Diameter; Polymer Inner Material; Polyester Outer Material; Blue; 800 PSI - 55 Bar Operating Pressure

制造商部件号

16C5C-XHXREEL

BDI部件号
22151122

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075567646
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polymer
外圈材料
Polyester
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
800 PSI | 55 Bar
典型用途
Turbo Charger Oil
价格单位
REEL
包装数量
165FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 165 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Wire Braid and Textile | Bend Radius 74 Inch | Burst Pressure 3200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
36580156
重量/磅
0.48
详细描述
Hydraulic; 7/8" Inside Diameter; 1.23" Outside Diameter; Polymer Inner Material; Polyester Outer Material; Blue; 800 PSI - 55 Bar Operating Pressure
内径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
1.23 英寸 | 31.242 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新