GATES
GATES
16C5DX50FT
GATES GATES
描述
GATES 16C5DX50FT
Hydraulic; 7/8" Inside Diameter; 1.23" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure
制造商部件号
16C5DX50FT
BDI部件号
1096689
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/16C5DX50FT/p/1096689
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053341775
重量 / Kilogram
10.89
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
400 PSI | 28 Bar
典型用途
Filtration Line | Gasoline and Turbocharger Oil Supply | Industrial | Power Steering | Tilt Cab Cylinder and Air Brake | Transmission Coolant Line
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid Over 1 Polyester Braid | Bend Radius 35 Inch | Burst Pressure 1600 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
36580010
重量/磅
24
详细描述
Hydraulic; 7/8" Inside Diameter; 1.23" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure
外径
1.23 英寸 | 31.242 毫米
内径
0.875 英寸 | 22.225 毫米