GATES
GATES
16C5M 165FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 16C5M 165FT/REEL
Marine; 7/8" Inside Diameter; 1.23" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
制造商部件号
16C5M 165FT/REEL
BDI部件号
1096701
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/16C5M-165FT-REEL/p/1096701
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053175165
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-4 To 212 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
All Commercial and Recreational Vessel Fuel Line | Automotive | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
165FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 165 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid | Bend Radius 3.5 Inch | Burst Pressure 2000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
36581985
重量/磅
0.62
详细描述
Marine; 7/8" Inside Diameter; 1.23" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
内径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
1.23 英寸 | 31.242 毫米