GATES
GATES
16CR1XBALE
GATES GATES
描述
GATES 16CR1XBALE
Hydraulic Hose; 1" Inner Diameter; 1.38" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; MOuter Diameterified SBR Outer Material; Black Color; 5000 PSI - 344.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
16CR1XBALE
BDI部件号
22151088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/16CR1XBALE/p/22151088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075690696
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Modified SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
5000 PSI | 344.7 Bar
典型用途
Medium-Pressure Hydraulics | Low Flexure/Non-Severe
价格单位
FT
包装数量
700FT
订购倍数
700FT
最低订购量
700 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1250 PSI | 86.175 Bar Dynamic WP | 1-Braid | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46578842
重量/磅
0.55
详细描述
Hydraulic Hose; 1" Inner Diameter; 1.38" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; MOuter Diameterified SBR Outer Material; Black Color; 5000 PSI - 344.7 Bar Operating Pressure
外径
1.38 英寸 | 35.1 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米