GATES
GATES
16CR2 165FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 16CR2 165FT/REEL
Hydraulic Hose; 1" Inner Diameter; 1.46" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; MOuter Diameterified SBR Outer Material; Black Color; 9600 PSI - 661.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
16CR2 165FT/REEL
BDI部件号
20517593
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/16CR2-165FT-REEL/p/20517593
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075691853
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Modified SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
9600 PSI | 661.9 Bar
典型用途
High-Pressure Hydraulics | Low Flexure/Non-Severe
价格单位
REEL
包装数量
165FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 165 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2400 PSI | 165.475 Bar Dynamic WP | 2-Braid | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46578853
详细描述
Hydraulic Hose; 1" Inner Diameter; 1.46" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; MOuter Diameterified SBR Outer Material; Black Color; 9600 PSI - 661.9 Bar Operating Pressure
外径
1.46 英寸 | 37.1 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米