16EFG4KX25FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-EFG4K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJobVppOHhNRE0xTlRFM016YzFNamcyTWk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZSVVpITkV0ZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhjOTE5MTdjYjBhOTBhODg4ODUwODE5YjA5NzAwYzc4NzdlYWE0ODk0YjI1NTgyMWY2NWQyNzYwNzNlNDlkN2U
1096712 软管 

GATES GATES

16EFG4KX25FT

描述

GATES 16EFG4KX25FT

Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.21" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure

制造商部件号

16EFG4KX25FT

BDI部件号
1096712

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 75

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053505863
重量 / Kilogram
16.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Biodegradable Hydraulic Fluid
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Bend Radius 48 Inch | Burst Pressure 16000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46514012
重量/磅
35.3
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.21" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.21 英寸 | 30.734 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新