16EFG5KX200FT LL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-EFG5KSPIRALWIREHOSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJneFlpOHhNRFU0TWpBMU16YzRNVFV6TkM5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZSVVpITlV0VFVFbFNRVXhYU1ZKRlNFOVRSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjM5NmJmYmUwZTQ5ODAxN2QwNDA5NWFkZWNhMjk4NjMzZWFkNDlmZDk2ZGI3YTQyMDMyMzIzZWE3N2NkNjlkZA
1096721 软管 

GATES GATES

16EFG5KX200FT LL

描述

GATES 16EFG5KX200FT LL

Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure

制造商部件号

16EFG5KX200FT LL

BDI部件号
1096721

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053882124
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Biodegradable Hydraulic Fluid
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Bend Radius 12 Inch | Burst Pressure 20000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46511392
重量/磅
1.55
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.53 英寸 | 38.862 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新