https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-EFG6KSPIRALWIREHOSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnM1pDOHhNRFU0TWpBMU5EVTJOemsyTmk5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZSVVpITmt0VFVFbFNRVXhYU1ZKRlNFOVRSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmI3YjcyMThiZWIxOWY4YTQ5ZDJhZDY1YmE0YzUwMTg0MzRlZWVlY2ZmZTEzNDQ2OGUyYzk4YzU1MzM4MDI1Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-EFG6KSPIRALWIREHOSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnM1pDOHhNRFU0TWpBMU5EVTJOemsyTmk5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZSVVpITmt0VFVFbFNRVXhYU1ZKRlNFOVRSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmI3YjcyMThiZWIxOWY4YTQ5ZDJhZDY1YmE0YzUwMTg0MzRlZWVlY2ZmZTEzNDQ2OGUyYzk4YzU1MzM4MDI1Yw
GATES
GATES
16EFG6KX200FT LL
GATES GATES
描述
GATES 16EFG6KX200FT LL
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure
制造商部件号
16EFG6KX200FT LL
BDI部件号
1096726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/16EFG6KX200FT-LL/p/1096726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053882193
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
6000 PSI | 414 Bar
典型用途
Biodegradable Hydraulic Fluid | Hydrostatic Transmissions | Industrial
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Bend Radius 12 Inch | Burst Pressure 24000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46511399
重量/磅
1.5
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.53 英寸 | 38.862 毫米