https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATMNHOSE-EFLW-MTF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhqTkM4eE1EUTVPRE14TkRJd056STJNaTlKVGtSSFFWUk5Ua2hQVTBWZlJVWk1WMTlOVkVaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZGUxMDcyMjk5MjJmYjRlYjU1MDlkYmE0OTI3NWNjYjE4ZDYyZDE0OWFhYjUwMTUxYjhlMzJkNTc4ZWFhMGFm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATMNHOSE-EFLW-MTF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhqTkM4eE1EUTVPRE14TkRJd056STJNaTlKVGtSSFFWUk5Ua2hQVTBWZlJVWk1WMTlOVkVaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZGUxMDcyMjk5MjJmYjRlYjU1MDlkYmE0OTI3NWNjYjE4ZDYyZDE0OWFhYjUwMTUxYjhlMzJkNTc4ZWFhMGFm
GATES
GATES
16EFLW-MTF 100FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 16EFLW-MTF 100FT/CARTON
Hydraulic Hose; 1" Inner Diameter; 1" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 16000 PSI - 1103.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
16EFLW-MTF 100FT/CARTON
BDI部件号
1096727
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/16EFLW-MTF-100FT-CARTON/p/1096727
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075379515
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +250 Deg F
工作压力
16000 PSI | 1103.2 Bar
典型用途
Extremely High-Pressure | High-Impulse Abrasive | Biodegradable Hydraulic Fluids | Standard Petroleum Based Fluids
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4000 PSI | 275.8 Bar Dynamic WP | 4-Spiral | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46511713
详细描述
Hydraulic Hose; 1" Inner Diameter; 1" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 16000 PSI - 1103.2 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米