16G1 700FT/BALE https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G1-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmcyWmk4eE1UQXdNell3T1RFNE5qTXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJ6RmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMGJmNmJhZmU4YjUzNjBkOTdkYjViYjM5OTJkYjMwODQ1YTIyYjNjY2Y0YjNlOWYzZDg4ZjA0NTk5MWM3MzU5
1096889 软管 

GATES GATES

16G1 700FT/BALE

描述

GATES 16G1 700FT/BALE

Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1300 PSI - 90 Bar Operating Pressure

制造商部件号

16G1 700FT/BALE

BDI部件号
1096889

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053631302
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1300 PSI | 90 Bar
典型用途
High Temperature Medium Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
BALE
包装数量
700FT
订购倍数
BALE
最低订购量
1 BALE OF 700 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 12 Inch | Burst Pressure 5100 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46575707
重量/磅
0.62
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1300 PSI - 90 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.4 英寸 | 35.56 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新