GATES
GATES
16G2L 165FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 16G2L 165FT/REEL
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.48" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2400 PSI - 165 Bar Operating Pressure
制造商部件号
16G2L 165FT/REEL
BDI部件号
1096917
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/16G2L-165FT-REEL/p/1096917
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053530315
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-70 To 212 Deg F
工作压力
2400 PSI | 165 Bar
典型用途
Automotive | Low Temperature and High Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
REEL
包装数量
165FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 165 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 12 Inch | Burst Pressure 9600 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46572207
重量/磅
0.98
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.48" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2400 PSI - 165 Bar Operating Pressure
外径
1.48 英寸 | 37.592 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米