GATES
GATES
16G8K 100FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 16G8K 100FT/CARTON
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 8000 PSI - 552 Bar Operating Pressure
制造商部件号
16G8K 100FT/CARTON
BDI部件号
1096931
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/16G8K-100FT-CARTON/p/1096931
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075297550
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
8000 PSI | 552 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Forestry | Hydrostatic Transmission | Industrial | Underground or Open Pit Mining
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Bend Radius 12 Inch | Burst Pressure 32000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46511631
重量/磅
2.21
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 8000 PSI - 552 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.66 英寸 | 42.164 毫米